Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage Skwezloc MFC-32T

  • ERIKS:23983670
  • Fabricant:662461031780
Image 1
Aperçu

Ce roulement cartouche à bride pilote de capacité moyenne est doté d’un alésage droit de 2 pouces pour un maintien sécurisé de l’arbre. Le corps est fabriqué en fonte avec une finition noire thermolaquée pour une durabilité accrue. Le style bloc à bride et la bague intérieure trempée par zones améliorent les performances et la longévité. L’ensemble comprend un dispositif de blocage de l’arbre par vis de pression et une cage de retenue guidée sur la portée.

Caractéristiques
  • La cage de retenue à guidage sur piste minimise les frottements et assure un fonctionnement fluide
  • La conception à cartouche à bride guidée permet un alignement précis dans les applications de montage
  • Le verrouillage d’arbre par vis pointeau assure un maintien sécurisé de l’arbre sous charges dynamiques.
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudre protège contre la corrosion pour une durée de vie prolongée
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l'usure dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs utilisant des arbres de 2 pouces
  • Idéal pour le montage d’équipements lorsque l’alignement piloté des brides est essentiel
  • Utilisé avec des machines industrielles nécessitant un support de charge radiale de capacité moyenne
Ajouter à la liste

676,92 €/ Unitéhors TVA

819,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFC-T
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
50.8 mm
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
162.05 mm
Hauteur
11.18 mm
Largeur
162.05 mm
Hauteur de l'ae
11.18 mm
Dimenson d'encastrement
161.93 mm
Diamètre extérieur
136.53 mm
Roulement
Palier à charge moyenne
Boîtier
Cartouche à bride pilote