Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage Skwezloc MFC-31T

  • ERIKS:23983657
  • Fabricant:662461031773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de roulement intègre une conception Sealmaster avec un corps en fonte revêtu par poudre, une bague intérieure allongée et un mécanisme de verrouillage Skwezloc pour une fixation d'arbre sécurisée et des performances constantes dans les applications de montage industrielles.

Caractéristiques
  • L'accès direct à la lubrification améliore la maintenabilité et prévient l'usure prématurée des roulements
  • La bague de retenue à contact avec la piste assure une circulation efficace de la graisse et réduit les besoins de maintenance
  • Le boîtier en époxy thermolaqué offre une résistance à la corrosion pour une fiabilité à long terme
  • La conception de la bague intérieure allongée offre une stabilité de charge accrue et une longévité supérieure du roulement
  • Le verrouillage concentrique Skwezloc améliore l’alignement de l’arbre et réduit les vibrations pendant le fonctionnement
Application et utilisation
  • Compatible avec des ensembles de machines agricoles ou de transformation robustes
  • Utilisé avec des ventilateurs et soufflantes industriels pour un support radial constant
  • Idéal pour les systèmes d'entraînement de convoyeurs dans la manutention alimentaire ou des matériaux
Ajouter à la liste

700,18 €/ Unitéhors TVA

847,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFC-T
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
49.21 mm
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
171.45 mm
Hauteur
61.98 mm
Largeur
162.05 mm
Hauteur de l'ae
11.18 mm
Dimenson d'encastrement
161.93 mm
Diamètre extérieur
136.53 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Boîtier en fonte revêtu d'époxy