Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage Skwezloc MFC-27T

  • ERIKS:23983614
  • Fabricant:662461031759
Image 1
Aperçu

Ce palier à semelle de capacité moyenne est équipé d’un boîtier à guidage et d’un alésage droit adapté aux désalignements statiques. Son boîtier thermolaqué et sa capacité de relubrification assurent une grande résistance et une durée de vie prolongée. L’unité supporte une charge dynamique de 7889 lb et fonctionne à des vitesses allant jusqu’à 3550 tr/min. Conçu pour la fiabilité dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Fonctionne à des températures allant jusqu'à 220°F pour diverses applications industrielles
  • Le boîtier à bride avec centrage assure un alignement précis et un montage stable
  • Le type de palier pour usage moyen supporte des charges dynamiques plus élevées jusqu'à 7889 lb
  • L’option de re-lubrification garantit des performances constantes et réduit la fréquence de maintenance
  • Le boîtier à revêtement par poudre résiste à la corrosion pour une durabilité accrue dans des conditions difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements exposés à de fortes vibrations et à des températures élevées
  • Idéal pour les systèmes de convoyage avec des exigences de charge dynamique modérées
  • Utilisé avec des machines nécessitant un montage sécurisé de paliers à bride avec centrage
Ajouter à la liste

625,12 €/ Unitéhors TVA

756,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFC-T
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
42.86 mm
Diamètre d'arbre
1.11/16 in
Longueur
165.1 mm
Hauteur
51.56 mm
Largeur
155.7 mm
Hauteur de l'ae
11.18 mm
Dimenson d'encastrement
155.58 mm
Diamètre extérieur
130.18 mm