Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage Skwezloc MFC-23TC

  • ERIKS:23983605
  • Fabricant:662461034699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité cartouche à bride pilote est dotée d’un alésage droit et d’un verrouillage concentrique de l’arbre pour un montage robuste. Le corps est revêtu par poudrage et présente une finition noire pour la résistance à la corrosion. L’insert de roulement est fabriqué en acier à roulement 52100 et supporte un désalignement statique jusqu’à ±2,0°. L’ensemble est conçu pour une vitesse de fonctionnement maximale de 4150 tr/min dans des applications avec désalignement statique.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard permet un fonctionnement fiable à des vitesses allant jusqu’à 4150 tr/min
  • Permet un désalignement statique jusqu’à ±2,0°, réduisant ainsi les erreurs d’installation et de fonctionnement
  • L’insert en acier à roulement 52100 offre une grande résistance mécanique et une résistance à l’usure pour une utilisation prolongée
  • Le collier de serrage concentrique assure un maintien sécurisé de l’arbre et un alignement précis
  • Le boîtier revêtu par poudre résiste à la corrosion dans des environnements industriels difficiles ou humides
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de manutention utilisant des roulements avec un diamètre d’arbre de 1,4375 pouces
  • Idéal pour les ventilateurs industriels présentant un désalignement statique et des vitesses de rotation élevées
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un boîtier à bride à centrage piloté
Ajouter à la liste

499,09 €/ Unitéhors TVA

603,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFC-T
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
36.51 mm
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
133.35 mm
Largeur
133.35 mm
Dimenson d'encastrement
133.35 mm
Diamètre extérieur
111.13 mm