415,09 €/ Unitéhors TVA
502,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SFC-T CR |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Noir |
Taille de boulon | 3/8 INH |
Diamètre d'arbre | 36.51 mm |
Diamètre d'arbre | 1.7/16 in |
Longueur | 46.23 mm |
Hauteur | 46.23 mm |
Largeur | 127 mm |
Diamètre extérieur | 127 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Cartouche à bride pilote |