Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage concentrique

  • ERIKS:23980893
  • Fabricant:662461345771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un corps en fonte et d’un alésage droit pour un montage robuste. Le joint à contact multi-lèvres offre une protection accrue dans des environnements exigeants. Grâce à la possibilité de relubrification et à une bague intérieure de roulement revêtue de nickel-phosphore, elle convient à un usage industriel. Le style de corps piloté et le type de roulement standard assurent un fonctionnement fiable jusqu’à 104°C.

Caractéristiques
  • Le style de logement à guidage assure un alignement précis lors de l'installation, réduisant ainsi les erreurs d'assemblage
  • La conception du palier à bride en fonte assure une stabilité structurelle sous de fortes charges industrielles
  • La capacité de relubrification prolonge la durée de vie opérationnelle et réduit les arrêts imprévus
  • Le joint à contact multi-lèvres protège les roulements des contaminants et réduit la fréquence de maintenance
  • L’insert de palier avec revêtement en nickel-phosphore augmente la résistance à la corrosion dans les environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec des ensembles mécaniques nécessitant des montages à bride à alésage droit
  • Idéal pour les équipements de procédé dans la fabrication de produits alimentaires et de boissons
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans les opérations de manutention
Ajouter à la liste

734,73 €/ Unitéhors TVA

889,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CRFCF-PN
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage concentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
127 mm