Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec bague de blocage concentrique

  • ERIKS:11910663
  • Fabricant:662461352090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride présente une configuration guidée et une option résistante à la corrosion. Le corps est revêtu de fluoropolymère et convient aux applications standard. Son joint à contact multi-lèvres et sa capacité de désalignement statique assurent une étanchéité et un alignement fiables. L’insert de roulement est fabriqué en acier de roulement 52100 et fonctionne jusqu’à 104 °C.

Caractéristiques
  • L’insert en acier de roulement 52100 offre une résistance élevée à la fatigue pour des cycles de fonctionnement prolongés
  • La conception de roulements à usage standard assure des performances constantes dans des applications à charge modérée
  • Une capacité de désalignement statique de ±2,0° permet une installation sécurisée sur des arbres légèrement désalignés
  • La conception de joint à contact multi-lèvres empêche la contamination et assure une protection fiable des roulements
  • Le boîtier revêtu de fluoropolymère résiste à la corrosion pour une durabilité accrue dans des conditions difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les ensembles d’automatisation nécessitant un réglage de désalignement statique
  • Utilisé avec des convoyeurs dans des environnements susceptibles d’être soumis à un lavage ou à une exposition chimique
  • Idéal pour les équipements de transformation alimentaire nécessitant des solutions de roulements résistants à la corrosion
Ajouter à la liste

533,96 €/ Unitéhors TVA

646,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CRFCF-PN
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage concentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Revêtement en fluoropolymère
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
133.35 mm
Hauteur
50.8 mm
Largeur
133.35 mm
Diamètre extérieur
69.85 mm