526,28 €/ Unitéhors TVA
636,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | TB |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 1.15/16 in |
Longueur | 139.7 mm |
Hauteur | 117.48 mm |
Largeur | 55.12 mm |
Hauteur de l'ae | 57.15 mm |
Diamètre extérieur | 62.71 mm |
Entraxes des trous de fixation | 101.6 mm |
Boîtier | Solide |