Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage TB-28C

  • ERIKS:23990358
  • Fabricant:662461024522
Image 1
Aperçu

Ce palier appliqué est doté d’un corps en fonte et d’une cartouche de roulement à billes de capacité standard. Le revêtement par poudre protège contre la corrosion dans les environnements industriels. Le jeu radial standard et l’alésage droit assurent un alignement fiable de l’arbre. Les joints labyrinthes en feutre protègent contre les contaminants pour des performances durables.

Caractéristiques
  • Le verrouillage de l’arbre par vis de pression assure un montage sécurisé et réduit le glissement de l’arbre sous charge.
  • La capacité de relubrification aide à maintenir les performances et réduit les temps d’arrêt pour les équipes de maintenance
  • La conception du joint labyrinthe en feutre empêche la pénétration de contaminants et maintient la lubrification pour un fonctionnement constant
  • L’insert de roulement à billes de capacité standard assure un support de charge fiable dans des applications exigeantes.
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudre résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie opérationnelle dans des conditions difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements CVC pour un support d'arbre fiable dans les systèmes de ventilation
  • Idéal pour les machines agricoles nécessitant des paliers robustes
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans les installations de fabrication et de manutention des matériaux
Ajouter à la liste

506,68 €/ Unitéhors TVA

613,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TB
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Longueur
127 mm
Hauteur
107.95 mm
Largeur
50.8 mm
Hauteur de l'ae
53.98 mm
Diamètre extérieur
58.34 mm
Entraxes des trous de fixation
95.25 mm