506,68 €/ Unitéhors TVA
613,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | TB |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Diamètre d'arbre | 1.3/4 in |
Longueur | 127 mm |
Hauteur | 107.95 mm |
Largeur | 50.8 mm |
Hauteur de l'ae | 53.98 mm |
Diamètre extérieur | 58.34 mm |
Entraxes des trous de fixation | 95.25 mm |
Roulement | Palier de charge standard |
Boîtier | Boîtier en fonte |