Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage TB-24

  • ERIKS:23440939
  • Fabricant:662461007259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce corps de palier applique est doté d’une base solide et d’une finition thermolaquée

Caractéristiques
  • Le palier de service standard supporte des charges dynamiques jusqu'à 7340 lb pour des applications lourdes
  • La conception à base taraudée permet un montage efficace et fiable dans des espaces restreints
  • Le verrouillage concentrique de l'arbre assure un maintien sécurisé et précis de l'arbre
  • Le boîtier revêtu par poudre résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie des composants
  • Un boîtier de base solide assure un support stable et réduit les vibrations pendant le fonctionnement.
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements agricoles nécessitant des positions de roulement fixes
  • Idéal pour le support des arbres dans les machines d'emballage
  • Utilisé avec des ensembles de convoyeurs dans les systèmes de manutention
Ajouter à la liste

517,70 €/ Unitéhors TVA

626,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TB
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
117.48 mm
Hauteur
100.01 mm
Largeur
50.8 mm
Hauteur de l'ae
49.21 mm
Entraxes des trous de fixation
88.9 mm
Boîtier
Solide