Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage TB-23

  • ERIKS:23440938
  • Fabricant:662461007242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité est un support de palier avec un insert à roulement à billes conçu pour un désalignement statique jusqu’à ±2,0°. Elle dispose d’une construction monobloc et d’un revêtement en poudre pour une durabilité accrue. Le support peut supporter une charge statique allant jusqu’à 3 493 lb et peut être relubrifié pour prolonger la durée de vie. Le joint labyrinthe en feutre protège le roulement contre les contaminants.

Caractéristiques
  • Le joint labyrinthe en feutre protège le roulement contre la pénétration de poussière et de débris en fonctionnement
  • La conception relubrifiable permet d’allonger les intervalles de maintenance et de réduire les temps d’arrêt
  • La capacité de désalignement statique jusqu’à ±2,0° réduit les contraintes sur les surfaces de montage
  • Le boîtier thermolaqué améliore la résistance à la corrosion dans des conditions industrielles difficiles
  • Le boîtier de palier en une seule pièce augmente la résistance et simplifie les tâches d'installation
Application et utilisation
  • Compatible avec des machines soumises à un désalignement modéré de l’arbre
  • Idéal pour les équipements de procédé dans des environnements poussiéreux ou abrasifs
  • Utilisé avec des convoyeurs nécessitant un support de charge statique robuste
Ajouter à la liste

437,45 €/ Unitéhors TVA

529,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TB
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
107.95 mm
Hauteur
95.25 mm
Largeur
47.75 mm
Hauteur de l'ae
47.63 mm
Diamètre extérieur
47.22 mm
Entraxes des trous de fixation
82.55 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique