Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage TB-210C

  • ERIKS:23990298
  • Fabricant:662461055632
Image 1
Aperçu

Ce palier applique est doté d’un corps en fonte et d’un insert de roulement à billes pour usage standard. Il présente un alésage droit avec un joint à lèvre simple et est trempé par zones pour une meilleure durabilité. L’insert du roulement est traité à l’oxyde noir et utilise une graisse complexe au lithium pour des performances fiables. Conçu pour un montage fixe, il supporte des vitesses maximales allant jusqu’à 3550 tr/min et résiste à des températures allant jusqu’à 104 °C.

Caractéristiques
  • Prégraissé avec une graisse complexe au lithium, ce qui assure une maintenance réduite et une rotation fluide
  • L’insert de roulement à billes standard permet un mouvement stable dans des applications à charge modérée
  • La bague intérieure à zone durcie améliore la capacité de charge et réduit l'usure en cas de désalignement statique
  • Le joint à lèvre simple protège le roulement contre les contaminants et prolonge la durée de vie opérationnelle
  • Le carter en fonte augmente la résistance et prévient la déformation lors d'une utilisation industrielle intensive
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements agricoles nécessitant un support d'arbre robuste
  • Idéal pour le montage sur les châssis de machines dans les usines de transformation lourde
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage dans l’automatisation industrielle
Ajouter à la liste

1 025,73 €/ Unitéhors TVA

1 241,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TB
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
139.7 mm
Hauteur
117.48 mm
Largeur
55.12 mm
Hauteur de l'ae
57.15 mm
Diamètre extérieur
62.71 mm
Entraxes des trous de fixation
101.6 mm