Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage TB-20R

  • ERIKS:23990277
  • Fabricant:662461007204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle, doté d’un corps en fonte revêtu par poudre, offre des performances robustes pour des vitesses élevées et des charges dynamiques. Son cage guidée améliore la rétention de la lubrification, tandis que le joint labyrinthique en feutre renforce la résistance à la contamination. La capacité de désalignement statique de ±2,0° le rend adapté aux systèmes à alignement limité.

Caractéristiques
  • Température de fonctionnement maximale de 220°F pour les applications à haute température
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la capacité de charge du roulement
  • La bague de retenue à contact avec la surface assure une rétention efficace de la graisse et une lubrification optimale
  • Le joint labyrinthe en feutre offre une protection accrue contre les contaminants
  • Carter en fonte revêtu par poudre pour une durabilité et une résistance à la corrosion accrues
Application et utilisation
  • Compatible avec les applications nécessitant des roulements robustes à faible maintenance
  • Idéal pour les systèmes à rotation à grande vitesse et désalignement statique
  • Utilisé avec des machines industrielles nécessitant une lubrification et une protection fiables
Ajouter à la liste

312,53 €/ Unitéhors TVA

378,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TB
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
7/16-14 INH
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
101.6 mm
Hauteur
86.52 mm
Largeur
38.1 mm
Hauteur de l'ae
42.86 mm
Diamètre extérieur
40.49 mm
Entraxes des trous de fixation
76.2 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Solide