Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage TB-209

  • ERIKS:23990267
  • Fabricant:662461053164
Image 1
Aperçu

Ce palier applique est doté d’un boîtier monobloc solide et d’un insert de roulement standard. Il est fabriqué en acier à roulement 52100 et possède un revêtement extérieur thermolaqué pour une durabilité accrue. Le mécanisme de verrouillage concentrique de l’arbre assure un montage sécurisé et des performances fiables. Le jeu radial standard et une cage guidée sur la surface d’appui contribuent à la stabilité opérationnelle.

Caractéristiques
  • Le boîtier monobloc solide assure l'intégrité structurelle pour un montage et une installation stables
  • Une température de fonctionnement maximale de 220°F permet une utilisation dans des conditions de température élevée.
  • L’insert de palier standard assure un support de charge constant pour les applications MRO générales
  • Le mécanisme de verrouillage concentrique de l’arbre assure une fixation sécurisée pour réduire les vibrations et le glissement
  • Le boîtier thermolaqué résiste à la corrosion dans des environnements industriels exigeants, ce qui prolonge la durée de vie
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de manutention dans les usines de fabrication
  • Idéal pour les équipements d'automatisation nécessitant des paliers robustes
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs pour un support d'arbre stable
Ajouter à la liste

552,89 €/ Unitéhors TVA

669,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TB
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
127 mm
Hauteur
108 mm
Largeur
50.8 mm
Hauteur de l'ae
54 mm
Entraxes des trous de fixation
95.3 mm
Boîtier
Solide