Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage TB-206

  • ERIKS:23990252
  • Fabricant:662461053133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce support de palier à semelle filetée Sealmaster TB-206 comprend un corps en fonte revêtu par poudre et une cartouche de roulement à billes en acier 52100 avec blocage par vis de pression pour un arbre de 30 mm. Il offre une capacité de charge statique de 2567 lb et tolère un désalignement statique jusqu’à ±2,0°. La bague intérieure trempée par zones et la cage guidée sur la piste permettent une circulation de la graisse à 360°, tandis que les joints labyrinthes en feutre conservent la lubrification dans des conditions exigeantes jusqu’à 220°F.

Caractéristiques
  • L’insert de roulement à billes standard assure des performances fiables dans des environnements à charge modérée
  • Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéole empêche toute rotation lors du relubrification, maintenant ainsi l’alignement et la constance des performances
  • Le boîtier en époxy thermolaqué offre une résistance à la corrosion contre l’humidité et les produits chimiques, ce qui réduit la maintenance dans les environnements humides
  • La conception du cage à contact périphérique permet une circulation complète de la graisse à 360° autour des billes, maximisant ainsi l’efficacité de la lubrification et prolongeant les intervalles de maintenance.
  • Bague intérieure à zone trempée avec un espacement des vis de pression de 120° résiste au glissement sous charge de couple, assurant un fonctionnement stable dans des environnements à fortes vibrations.
Application et utilisation
  • Compatible avec les arbres de pompe dans les stations de traitement de l'eau soumis à des désalignements statiques
  • Idéal pour les ensembles de ventilateurs dans les systèmes CVC fonctionnant à des vitesses modérées
  • Utilisé avec des entraînements à courroie sur les lignes de production pour un positionnement précis des arbres
Ajouter à la liste

601,98 €/ Unitéhors TVA

728,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TB
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
101.6 mm
Hauteur
86.5 mm
Largeur
38.1 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
76.2 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Boîtier en fonte