421,10 €/ Unitéhors TVA
509,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | TB |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Diamètre d'arbre | 1.1/4 in |
Longueur | 107.95 mm |
Hauteur | 95.25 mm |
Largeur | 47.75 mm |
Hauteur de l'ae | 47.63 mm |
Diamètre extérieur | 47.22 mm |
Entraxes des trous de fixation | 82.55 mm |
Boîtier | á semelle |