308,84 €/ Unitéhors TVA
373,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | TB |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Diamètre d'arbre | 1.3/16 in |
Longueur | 101.6 mm |
Hauteur | 86.52 mm |
Largeur | 40.89 mm |
Hauteur de l'ae | 42.86 mm |
Entraxes des trous de fixation | 76.2 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Pièce unique |