Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage TB-16C

  • ERIKS:23990205
  • Fabricant:662461024393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à semelle est équipée d’un insert à roulement à billes avec un alésage droit, conçu pour un montage fiable et un bon support de charge. Le corps en fonte est revêtu par poudrage pour une résistance accrue à la corrosion dans des environnements exigeants. Un joint à lèvre simple protège le roulement, tandis qu’une graisse complexe au lithium assure une lubrification constante. L’unité convient aux applications nécessitant une température de fonctionnement jusqu’à 104°C et des charges statiques jusqu’à 750 kg.

Caractéristiques
  • Le modèle à palier avec un entraxe de boulons de 2,00 pouces permet une installation sûre et stable
  • L’insert de roulement à billes pour usage standard supporte des charges statiques modérées jusqu’à 1
  • La lubrification avec une graisse complexe au lithium réduit la maintenance et prolonge la durée de vie
  • Le joint à lèvre simple protège l’insert de roulement contre la pénétration de contaminants et de débris
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudre résiste à la corrosion dans des environnements industriels difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines d'emballage fonctionnant dans des environnements à température élevée
  • Utilisé avec des équipements de transformation agricole nécessitant un support de palier robuste
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans les installations de manutention
Ajouter à la liste

261,13 €/ Unitéhors TVA

315,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TB
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
76.2 mm
Hauteur
71.44 mm
Largeur
38.1 mm
Hauteur de l'ae
36.51 mm
Entraxes des trous de fixation
50.8 mm
Roulement
Roulement à billes