Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage TB-12

  • ERIKS:23990174
  • Fabricant:662461007136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle est doté d’un boîtier monobloc solide pour une stabilité accrue lors des applications de montage. Le boîtier noir à revêtement en poudre offre une résistance à la corrosion et à l’usure. Le système de blocage d’arbre par vis de pression assure une installation sécurisée et un maintien fiable de l’arbre. Conçu avec une capacité de désalignement statique de ±2,0°, il fonctionne efficacement dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La capacité de désalignement statique de ±2,0° compense les légers problèmes de désalignement d’arbre
  • Le type de palier standard supporte des charges modérées dans divers environnements industriels
  • Le type de verrouillage d’arbre par vis sans tête assure un maintien sécurisé de l’arbre en présence de vibrations.
  • Le boîtier revêtu par poudre augmente la résistance à la corrosion et à l'usure environnementale
  • La base de boîtier monobloc solide améliore la stabilité et minimise les mouvements pendant le fonctionnement
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements fonctionnant dans des environnements présentant un risque potentiel d’exposition à des contaminants
  • Utilisé avec des machines à charge légère à modérée dans les usines de fabrication
  • Idéal pour les systèmes de support de convoyeurs nécessitant une fixation robuste et fiable
Ajouter à la liste

251,69 €/ Unitéhors TVA

304,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TB
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
3/4 in
Longueur
79.38 mm
Hauteur
65.09 mm
Largeur
38.1 mm
Hauteur de l'ae
33.34 mm
Entraxes des trous de fixation
50.8 mm
Boîtier
Solide