Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage TB-10

  • ERIKS:23990166
  • Fabricant:662461007112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier applique est doté d’un corps monobloc solide avec un revêtement en poudre pour une durabilité accrue. L’insert du roulement utilise de l’acier à roulement 52100 et une finition en oxyde noir afin d’améliorer la résistance à la corrosion. Le jeu radial standard et les capacités de charge dynamique garantissent l’adéquation pour des applications industrielles générales. Le corps est conçu pour un montage fixe et permet la relubrification afin de prolonger la durée de vie en service.

Caractéristiques
  • La possibilité de relubrification permet aux équipes de maintenance de prolonger la durée de vie opérationnelle des roulements
  • Le jeu radial standard assure une large compatibilité avec les arbres industriels généraux
  • Le carter thermolaqué et l’insert de palier en oxyde noir améliorent la résistance à la corrosion
  • La construction monobloc solide du boîtier réduit les risques de désalignement et simplifie l'installation
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements exposés à une poussière ou une humidité modérées
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un entretien fréquent des roulements
  • Utilisé avec des machines industrielles nécessitant un montage fixe de paliers
Ajouter à la liste

258,47 €/ Unitéhors TVA

312,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TB
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
5/8 in
Longueur
79.38 mm
Hauteur
65.09 mm
Largeur
38.1 mm
Hauteur de l'ae
33.34 mm
Entraxes des trous de fixation
50.8 mm
Boîtier
Solide