1 203,16 €/ Unitéhors TVA
1 455,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | CRTBF-PN |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 1.7/16 in |
Longueur | 108 mm |
Hauteur | 95.3 mm |
Largeur | 47.75 mm |
Hauteur de l'ae | 47.6 mm |
Diamètre extérieur | 47.22 mm |
Entraxes des trous de fixation | 82.6 mm |
Boîtier | Pièce unique |