1 007,40 €/ Unitéhors TVA
1 218,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | TB-T |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Diamètre d'arbre | 2 in |
Longueur | 139.7 mm |
Hauteur | 117.48 mm |
Largeur | 55.12 mm |
Hauteur de l'ae | 57.15 mm |
Entraxes des trous de fixation | 101.6 mm |
Boîtier | Solide |