Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle courte Blocage avec bague de blocage Skwezloc TB-31T

  • ERIKS:23990377
  • Fabricant:662461031117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à semelle est dotée d’un corps en fonte massive et d’un alésage droit, assurant des performances industrielles robustes. Le joint labyrinthe en feutre offre une protection efficace contre les contaminants dans des environnements exigeants. Avec une capacité de charge statique de 23190,4 N et une capacité de charge dynamique de 35103,6 N.

Caractéristiques
  • La finition noire des roulements améliore la résistance à la corrosion dans des environnements humides ou corrosifs
  • Des capacités de charge élevées conviennent aux applications exigeantes avec de fortes forces radiales
  • La bague intérieure trempée par zones prolonge la durée de vie du roulement en fonctionnement continu
  • Le joint labyrinthe en feutre protège le roulement contre la pénétration de poussière et de débris en usage industriel
  • Un carter en fonte massive augmente la durabilité dans des environnements difficiles ou soumis à de fortes charges
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines dans des environnements industriels à forte charge ou usage intensif
  • Idéal pour les équipements de process fonctionnant dans des conditions poussiéreuses ou abrasives
  • Utilisé avec des convoyeurs nécessitant un support robuste de paliers à semelle
Ajouter à la liste

536,96 €/ Unitéhors TVA

649,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TB-T
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Noir
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
139.7 mm
Hauteur
117.48 mm
Largeur
55.12 mm
Hauteur de l'ae
57.15 mm
Entraxes des trous de fixation
101.6 mm
Boîtier
Solide