Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle courte Blocage avec bague de blocage Skwezloc TB-24T

  • ERIKS:23990331
  • Fabricant:662461031070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce support à semelle taraudée Sealmaster TB-24T comprend un corps en fonte revêtu par poudre et un insert de roulement en acier 52100, fixé par verrouillage concentrique. Il tolère un désalignement statique jusqu’à ±2,0° et résiste à une charge statique de 19 870 N à des vitesses allant jusqu’à 5 850 tr/min. Les dimensions incluent une hauteur totale de 3,93 pouces, un alésage de 1,5000 pouce et un entraxe de fixation de 3,500 pouces pour un montage sécurisé.

Caractéristiques
  • La capacité de compensation statique absorbe les écarts angulaires et protège les composants adjacents des concentrations de contraintes.
  • Le système de goupille de verrouillage et d’empreinte assure le maintien de l’insert et évite tout glissement lors de la transmission du couple.
  • La cage à guidage sur la piste permet une répartition complète de la graisse, améliorant ainsi la protection des éléments roulants contre les démarrages à sec.
  • Le mécanisme de verrouillage concentrique aligne l’arbre avec précision, réduisant ainsi les défaillances par fatigue dues à l’excentricité.
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudre résiste aux conditions corrosives, prolongeant la durabilité de l’unité lors d’opérations en milieu humide.
Application et utilisation
  • Compatible avec les mélangeurs dans le traitement chimique pour soutenir de manière fiable les arbres rotatifs.
  • Idéal pour les ensembles de pompes supportant des forces radiales modérées dans les systèmes de fluides.
  • Utilisé avec des entraînements par courroie sur les lignes de production pour une transmission de puissance constante.
Ajouter à la liste

460,46 €/ Unitéhors TVA

557,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TB-T
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
38.1 mm
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
117.48 mm
Hauteur
100.01 mm
Largeur
50.8 mm
Hauteur de l'ae
49.21 mm
Entraxes des trous de fixation
88.9 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Solide