Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle courte Blocage avec bague de blocage Skwezloc TB-20T

  • ERIKS:23990290
  • Fabricant:662461031049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à semelle est dotée d’un corps en fonte et d’une cartouche de roulement à billes standard. Le joint labyrinthe en feutre protège les composants internes contre les contaminants, garantissant la fiabilité dans des environnements industriels exigeants. Avec une capacité de désalignement statique uniquement de ±2,0° et une température de fonctionnement maximale de 104°C, elle convient aux applications de montage robustes. Le traitement de surface à l’oxyde noir de la cartouche offre une résistance supplémentaire à la corrosion.

Caractéristiques
  • Le roulement à billes de capacité standard prend en charge des applications à charge modérée tout en maintenant un fonctionnement efficace
  • La finition à l’oxyde noir de l’insert de roulement offre une résistance accrue à la corrosion dans des environnements difficiles
  • La capacité de désalignement statique de ±2,0° permet de compenser de légers désalignements d’arbre, réduisant ainsi les contraintes
  • Le joint labyrinthe en feutre protège l’intérieur du roulement contre la poussière et les débris, ce qui prolonge l’intervalle de maintenance
  • Le carter en fonte améliore la résistance structurelle pour une stabilité accrue lors des installations de montage
Application et utilisation
  • Compatible avec des équipements fonctionnant à des températures allant jusqu'à 220°F
  • Idéal pour les machines industrielles présentant des conditions d’alignement d’arbre modérément déviées
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage généraux nécessitant un support d’arbre fiable
Ajouter à la liste

384,48 €/ Unitéhors TVA

465,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TB-T
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
107.95 mm
Hauteur
95.25 mm
Largeur
47.75 mm
Hauteur de l'ae
47.63 mm
Diamètre extérieur
47.29 mm
Entraxes des trous de fixation
82.55 mm
Roulement
Roulement à billes