Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle courte Blocage avec bague de blocage Skwezloc TB-208TMC

  • ERIKS:23990266
  • Fabricant:662461254103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle est doté d’un corps solide et d’un alésage droit pour un support d’arbre sécurisé. Le corps revêtu par poudre améliore la résistance à la corrosion dans les environnements industriels exigeants. L’insert de roulement est fabriqué en acier à roulement 52100, offrant durabilité et fiabilité dans la gestion des charges. Les capacités de charge statique et dynamique conviennent aux applications de moyenne à forte intensité.

Caractéristiques
  • La lubrification avec une graisse complexe au lithium permet des intervalles de maintenance prolongés
  • La capacité de désalignement statique de ±2,0° permet de compenser de légères déformations d’arbre
  • La base solide du palier assure un montage stable et un alignement précis de l’arbre
  • L’insert en acier de roulement 52100 offre une grande durabilité sous des charges soutenues
  • Le boîtier thermolaqué résiste à la corrosion dans des environnements de travail difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de traitement dans les usines de fabrication
  • Idéal pour les machines agricoles nécessitant un support de roulement robuste
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage pour un montage d’arbre stable
Ajouter à la liste

703,44 €/ Unitéhors TVA

851,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TB-T
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
117.5 mm
Hauteur
100 mm
Largeur
50.8 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Diamètre extérieur
52.39 mm
Entraxes des trous de fixation
84.1 mm
Boîtier
Solide