Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle courte Blocage avec bague de blocage Skwezloc TB-206TMC

  • ERIKS:23990255
  • Fabricant:662461254080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce produit est fourni dans un emballage mesurant 4,50 pouces de longueur et 4,56 pouces de hauteur. Les spécifications indiquent qu’il convient aux applications nécessitant des dimensions d’emballage compactes. Toutes les données proviennent des spécifications générales fournies.

Caractéristiques
  • Hauteur emballée de 4,56 pouces adaptée aux étagères standardisées pour optimiser l’espace d’entrepôt
  • Une longueur emballée de 4,50 pouces permet un stockage et une gestion des stocks efficaces
Application et utilisation
  • Idéal pour les environnements de distribution nécessitant des produits aux dimensions d’emballage définies
  • Utilisé avec des systèmes de stockage compacts pour des opérations d'entrepôt rationalisées
Ajouter à la liste

473,73 €/ Unitéhors TVA

573,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TB-T
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
101.6 mm
Hauteur
86.5 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
65.9 mm