Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle courte Blocage avec bague de blocage Skwezloc TB-19T

  • ERIKS:23440936
  • Fabricant:662461031032
Image 1
Aperçu

Ce boîtier de palier applique est doté d’une base monobloc solide et d’un insert de roulement pour usage standard. La bague intérieure trempée par zones et la construction en acier de roulement 52100 améliorent la durabilité dans les environnements exigeants. Le dispositif de blocage de l’arbre par vis de pression et le joint labyrinthe en feutre assurent des performances fiables. Résiste à des charges dynamiques jusqu’à 1 988 kg et à des températures de fonctionnement allant jusqu’à 104°C.

Caractéristiques
  • La capacité de charge dynamique de 4381 lb permet de supporter des contraintes mécaniques élevées pour des performances robustes
  • Le système de blocage par vis de pression simplifie la fixation de l’arbre et réduit la complexité de l’installation.
  • Le joint labyrinthique en feutre protège le roulement contre les contaminations et assure un fonctionnement ininterrompu
  • Le système de verrouillage concentrique maintient l’alignement de l’arbre, réduisant les vibrations et l’usure
  • La base de boîtier monobloc solide minimise les mouvements et assure un montage sûr et stable en fonctionnement.
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de ventilation soumis à des vibrations fréquentes et à la poussière
  • Idéal pour les machines agricoles nécessitant une fixation fiable sous des charges variables
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des environnements de production nécessitant un support de palier stable
Ajouter à la liste

323,63 €/ Unitéhors TVA

391,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TB-T
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
30.16 mm
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Longueur
101.6 mm
Hauteur
86.52 mm
Largeur
38.1 mm
Hauteur de l'ae
42.86 mm
Dimenson d'encastrement
101.6 mm
Diamètre extérieur
40.49 mm
Entraxes des trous de fixation
76.2 mm
Roulement
Palier de charge standard
Boîtier
Pièce unique