Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle courte Blocage avec bague de blocage Skwezloc TB-18T

  • ERIKS:23990221
  • Fabricant:662461031025
Image 1
Aperçu

Ce produit a une longueur emballée de 4,50 pouces et une hauteur de 4,56 pouces. Les dimensions facilitent la compatibilité avec les systèmes d'emballage et de manutention industriels standard. Cet article convient à une intégration dans des processus où des dimensions précises sont essentielles.

Caractéristiques
  • Une hauteur emballée de 4,56 pouces permet un empilage efficace lors des opérations d’expédition et de logistique
  • Une longueur emballée de 4,50 pouces permet un stockage simple dans des espaces d’entrepôt restreints
Application et utilisation
  • Compatible avec les réseaux de distribution axés sur l'approvisionnement national
  • Idéal pour les protocoles d'entreposage avec des contraintes de taille définies
  • Utilisé dans les processus d’emballage industriel nécessitant une conformité dimensionnelle stricte
Ajouter à la liste

357,49 €/ Unitéhors TVA

432,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
TB-T
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
1.1/8 in
Longueur
101.6 mm
Hauteur
86.52 mm
Hauteur de l'ae
42.86 mm
Entraxes des trous de fixation
76.2 mm