589,02 €/ Unitéhors TVA
712,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | CRTBC-PN-T |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 101.6 mm |
Hauteur | 85.7 mm |
Largeur | 38.1 mm |
Hauteur de l'ae | 42.9 mm |
Entraxes des trous de fixation | 76.2 mm |
Boîtier | Solide |