Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double RPBXT 415-4

  • ERIKS:23986849
  • Fabricant:662288744269
Image 1
Aperçu

Ce palier à semelle est équipé d'une cage en acier et d'un insert revêtu d'oxyde noir, adapté à un désalignement statique jusqu'à ±3,0°. Son boîtier robuste de type divisé accueille un alésage droit et un système de blocage par collier. Conçu pour des opérations jusqu'à 104°C, il supporte une vitesse maximale de 1000 tr/min et est configuré pour des unités de mesure en pouces.

Caractéristiques
  • La capacité de désalignement statique de ±3,0° compense les écarts d'installation pour des performances fiables.
  • Le boîtier de palier à semelle en deux parties permet une inspection et un remplacement aisés des roulements
  • Le matériau de retenue en acier offre une résistance mécanique et une durabilité accrues
  • Le type de verrouillage à collier assure un maintien sécurisé de l’arbre et une installation facile
  • L’insert de roulement avec revêtement en oxyde noir améliore la résistance à la corrosion pour une durée de vie opérationnelle prolongée
Application et utilisation
  • Compatible avec les installations de machines utilisant des configurations de montage et d’arbre en pouces
  • Utilisé avec des équipements mécaniques fonctionnant dans des environnements industriels à température modérée
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs nécessitant un support d’arbre sécurisé et un accès facile aux roulements
Ajouter à la liste

14 021,06 €/ Unitéhors TVA

16 965,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RPBXT
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1 INH
Diamètre d'arbre
4.15/16 in
Longueur
511.18 mm
Hauteur
292.1 mm
Hauteur de l'ae
152.4 mm
Diamètre extérieur
188.12 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 396.88 jusqu'à 441.33 mm