Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double RPB 90MM-4

  • ERIKS:11910300
  • Fabricant:662461288252
Image 1
Aperçu

Ce produit est fourni dans un emballage mesurant 16,50 pouces de longueur et 9,63 pouces de hauteur. Les dimensions de l'emballage conviennent à un stockage et un transport optimisés. Les spécifications techniques détaillées ne sont pas fournies dans les informations disponibles.

Caractéristiques
  • Une hauteur emballée de 9,63 pouces permet la compatibilité avec les systèmes d’entrepôt standards
  • Une longueur emballée de 16,50 pouces permet une utilisation efficace de l’espace de stockage ou des étagères
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de gestion des stocks privilégiant les produits d'origine américaine
  • Compatible avec les processus d'expédition nécessitant des dimensions de colis standard
  • Idéal pour les environnements de stockage avec un espace libre vertical ou horizontal limité
Ajouter à la liste

4 826,33 €/ Unitéhors TVA

5 839,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RPB
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
90 mm
Longueur
349.25 mm
Hauteur
196.85 mm
Hauteur de l'ae
95.25 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 268.29 jusqu'à 292.1 mm