12 441,29 €/ Unitéhors TVA
15 053,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | RPB |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 0.88 INH |
Diamètre d'arbre | 125.41 mm |
Diamètre d'arbre | 4.15/16 in |
Longueur | 469.9 mm |
Hauteur | 279.4 mm |
Largeur | 184.15 mm |
Hauteur de l'ae | 139.7 mm |
Diamètre extérieur | 185.75 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 342.9 jusqu'à 403.23 mm |
Roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Boîtier | Bloc à coussin, quatre boulons |