Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double RPB 408-C4

  • ERIKS:23986764
  • Fabricant:662288493693
Image 1
Aperçu

Cet ensemble de roulement est doté d’un corps massif en fonte conçu pour un soutien structurel robuste dans les environnements MRO. Il intègre une bague en acier à roulement 52100 avec un alésage droit et un double collier de fixation assurant un maintien fiable de l’arbre. L’ensemble permet un désalignement statique de ±3,0° et est conçu pour la relubrification afin d’optimiser la durée de vie opérationnelle. Livré non revêtu avec une bague intérieure cémentée, il convient à une utilisation industrielle générale.

Caractéristiques
  • Un désalignement statique de ±3,0° tolère une légère déflexion de l’arbre
  • Le jeu interne standard permet de compenser la dilatation thermique normale en conditions de fonctionnement
  • La possibilité de relubrification permet d’allonger les intervalles de maintenance et de réduire les temps d’arrêt pour entretien
  • Le montage à double collier assure un maintien sécurisé de l’arbre pendant le fonctionnement en continu
  • Le carter en fonte offre une grande stabilité structurelle dans les installations industrielles exigeantes
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements utilisés dans des environnements de production générale
  • Idéal pour les machines lourdes nécessitant des réglages fréquents d’arbre
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support de palier à base solide
Ajouter à la liste

9 146,08 €/ Unitéhors TVA

11 066,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RPB
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
0.75 INH
Diamètre d'arbre
4.1/2 in
Longueur
419.1 mm
Hauteur
244.48 mm
Largeur
117.48 mm
Hauteur de l'ae
120.65 mm
Diamètre extérieur
165.1 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 298.45 jusqu'à 352.43 mm
Boîtier
Solide