Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double RPB 307-C2 CR

  • ERIKS:11910274
  • Fabricant:662288865735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce support de palier à rouleaux coniques est conçu pour assurer la stabilité et l’alignement dans les applications industrielles. Il dispose d’un carter en fonte revêtu de fluoropolymère avec une construction en deux parties séparables pour un montage aisé. La base pleine et la fixation à double collier garantissent une installation sécurisée et la capacité de compenser un désalignement statique. Ce composant convient à des environnements jusqu’à 104 °C.

Caractéristiques
  • Une température de fonctionnement jusqu'à 220 °F élargit l'adaptabilité aux environnements à haute température
  • Prend en charge un désalignement statique jusqu’à ±3,0°, ce qui réduit la contrainte sur les équipements connectés
  • Le verrouillage à double collier de fixation assure un maintien stable de l’arbre en cas de vibrations ou de fluctuations de charge.
  • La conception en deux parties séparées permet une installation simple et réduit les temps d’arrêt
  • Le boîtier en fonte revêtu de fluoropolymère résiste à la corrosion dans des environnements industriels difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines de procédé exposées à des températures élevées
  • Idéal pour les équipements de manutention dans les installations de fabrication
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un alignement précis des arbres
Ajouter à la liste

4 747,14 €/ Unitéhors TVA

5 744,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RPB CR
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en fluoropolymère
Diamètre d'arbre
3.7/16 in
Longueur
349.25 mm
Hauteur
196.85 mm
Largeur
127 mm
Hauteur de l'ae
95.25 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 257.18 jusqu'à 285.75 mm
Roulement
Roulement à rouleaux coniques
Boîtier
á semelle