Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double RPB 307-C2

  • ERIKS:23986751
  • Fabricant:662288493648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier en deux parties comprend une bague intérieure à rouleaux coniques fabriquée en acier de roulement 52100. Elle est conçue pour une désalignement statique fiable jusqu’à ±3,0 degrés et supporte une capacité de charge dynamique élevée de 15 320 lb. L’ensemble comprend un montage à double collerette avec un dispositif de retenue en acier et un carter avec finition grise. Un raccord de graissage avec filetage 1/8 NPT est fourni pour une lubrification efficace.

Caractéristiques
  • Le raccord de graissage avec filetage 1/8 NPT facilite la relubrification pour une durée de vie des roulements prolongée
  • Une capacité de désalignement statique jusqu’à ±3,0 degrés réduit les difficultés d’alignement lors de l’installation
  • Le montage à double collier assure un verrouillage sécurisé de l’arbre, réduisant le risque de glissement en fonctionnement.
  • La conception à rouleaux coniques avec acier de roulement 52100 offre un support de charge élevé pour les opérations exigeantes
  • Le boîtier en deux parties séparées permet un remplacement plus facile des roulements et simplifie les tâches de maintenance
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de traitement dans les environnements de fabrication
  • Idéal pour les ventilateurs industriels robustes avec des désalignements d’arbre fréquents
  • Utilisé avec des convoyeurs nécessitant un support robuste de paliers à semelle
Ajouter à la liste

3 807,41 €/ Unitéhors TVA

4 606,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RPB
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
0.88 INH
Diamètre d'arbre
3.7/16 in
Longueur
349.25 mm
Hauteur
196.85 mm
Largeur
104.78 mm
Hauteur de l'ae
95.25 mm
Diamètre extérieur
138.13 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 257.18 jusqu'à 285.75 mm
Roulement
Roulement à rouleaux coniques
Boîtier
á semelle