5 123,28 €/ Unitéhors TVA
6 199,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | RPB CR |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 0.88 INH |
Diamètre d'arbre | 80.96 mm |
Diamètre d'arbre | 3.3/16 in |
Longueur | 349.25 mm |
Hauteur | 196.85 mm |
Hauteur de l'ae | 95.25 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 257.18 jusqu'à 285.75 mm |
Boîtier | Séparé en deux pièces |