3 807,41 €/ Unitéhors TVA
4 606,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | RPB |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Diamètre d'arbre | 3.3/16 in |
Longueur | 349.25 mm |
Hauteur | 196.85 mm |
Largeur | 127 mm |
Hauteur de l'ae | 95.25 mm |
Diamètre extérieur | 138.13 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 257.18 jusqu'à 285.75 mm |
Roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Boîtier | Solide |