3 232,16 €/ Unitéhors TVA
3 910,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | RPB CR |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en fluoropolymère |
Taille de boulon | 0.75 INH |
Diamètre d'arbre | 69.85 mm |
Diamètre d'arbre | 2.3/4 in |
Longueur | 298.45 mm |
Hauteur | 161.93 mm |
Largeur | 76.2 mm |
Hauteur de l'ae | 79.38 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 204.79 jusqu'à 246.06 mm |