Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double RPB 211-2

  • ERIKS:23986729
  • Fabricant:662288480051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier appliqué est doté d’un boîtier fendu en deux parties en fonte et d’une bague intérieure à roulement à rouleaux coniques. L’unité comprend un mécanisme de verrouillage à double collier et n’est pas revêtue pour les environnements standards. Elle est conçue pour une désalignement statique jusqu’à ±3 degrés et supporte une vitesse maximale de 1750. La hauteur du pied, le diamètre de l’alésage et les dimensions entre axes des boulons permettent un montage fiable en milieu industriel.

Caractéristiques
  • Carter standard non revêtu, adapté aux environnements industriels généraux sans risque de corrosion
  • Permet un désalignement statique jusqu'à ±3 degrés, réduisant le risque de défaillance prématurée
  • L’insert à rouleaux coniques supporte des charges radiales et axiales élevées dans des applications exigeantes
  • Le verrouillage à double collier de montage augmente la stabilité de l’arbre et empêche les mouvements indésirables pendant le fonctionnement.
  • Le carter en fonte en deux parties séparées permet une installation simple et un accès facile pour la maintenance
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements OEM utilisant des paliers à semelle à deux boulons
  • Idéal pour les machines de traitement intensif nécessitant une grande capacité de charge
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des installations de manutention
Ajouter à la liste

2 544,89 €/ Unitéhors TVA

3 079,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RPB
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
0.75 INH
Diamètre d'arbre
68.26 mm
Diamètre d'arbre
2.11/16 in
Longueur
298.45 mm
Hauteur
161.93 mm
Largeur
114.3 mm
Hauteur de l'ae
79.38 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 204.79 jusqu'à 246.06 mm
Boîtier
á semelle