475,78 €/ Unitéhors TVA
575,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | RPB CR |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Diamètre d'arbre | 2.7/16 in |
Longueur | 263.53 mm |
Hauteur | 142.88 mm |
Largeur | 101.6 mm |
Hauteur de l'ae | 69.85 mm |
Diamètre extérieur | 100.03 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 176.21 jusqu'à 220.66 mm |