Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double RPB 207-C2

  • ERIKS:23986723
  • Fabricant:662288493570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier en deux parties séparées est dotée d’un corps en fonte avec un alésage droit et une cage en acier. Elle supporte des charges dynamiques jusqu’à 4 095 kg et permet un désalignement statique de ±3,0°. L’ensemble comprend une bague remplaçable non revêtue et offre une possibilité de relubrification pour une utilisation prolongée.

Caractéristiques
  • Une capacité de désalignement statique de ±3,0° protège les composants contre les erreurs d'installation et d'alignement
  • La capacité de charge dynamique de 9030 lb permet une utilisation fiable dans des applications industrielles lourdes
  • La possibilité de relubrifier prolonge la durée de vie et réduit les temps d’arrêt dans des environnements exigeants
  • La forme d’alésage droit assure un ajustement précis de l’arbre pour une stabilité opérationnelle accrue
  • Le carter en fonte en deux parties séparées permet une maintenance facilitée et un remplacement rapide
Application et utilisation
  • Compatible avec des machines fonctionnant à des températures allant jusqu'à 220 °F
  • Idéal pour les équipements de procédé dans les environnements de production nécessitant des remplacements fréquents de roulements
  • Utilisé avec des convoyeurs et des systèmes de manutention nécessitant un support robuste
Ajouter à la liste

1 658,43 €/ Unitéhors TVA

2 006,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RPB
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Non revêtu
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Longueur
263.53 mm
Hauteur
142.88 mm
Largeur
69.85 mm
Hauteur de l'ae
69.85 mm
Diamètre extérieur
100.03 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 176.21 jusqu'à 220.66 mm