Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double RPB 207-2

  • ERIKS:23986721
  • Fabricant:662288480037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle est doté d’un boîtier en deux parties séparées par deux boulons pour un support d’arbre sécurisé. Il intègre un joint labyrinthe en feutre et un double système de verrouillage à collerette pour maintenir les performances du roulement. L’insert est fabriqué en acier à roulement 52100, offrant une grande durabilité sous charge. L’unité est regraissable pour une durée de vie prolongée et fiable en cas de désalignement statique.

Caractéristiques
  • La conception relubrifiable soutient les plans de maintenance en permettant le réapprovisionnement en graisse selon les besoins
  • La bague intérieure cémentée augmente la dureté de surface pour la résistance à l'usure dans des conditions exigeantes
  • Le verrouillage à double collier fixe l’arbre pour empêcher tout glissement pendant le fonctionnement
  • La conception de joint labyrinthe en feutre améliore la protection contre les contaminants et prolonge la durée de vie des roulements
  • La conception du carter en deux parties séparées permet un accès simple pour l’inspection et la maintenance, réduisant ainsi les temps d’arrêt
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements dans les Bereichen der Materialhandhabung, die eine Nachschmierfähigkeit benötigen
  • Idéal pour les machines industrielles lourdes avec des exigences modérées en matière de charge dynamique
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support d’arbre robuste et une compensation des désalignements
Ajouter à la liste

1 658,43 €/ Unitéhors TVA

2 006,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RPB
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
61.91 mm
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Longueur
263.53 mm
Hauteur
142.88 mm
Largeur
69.85 mm
Hauteur de l'ae
69.85 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 176.21 jusqu'à 220.66 mm
Boîtier
Séparé en deux pièces