1 478,09 €/ Unitéhors TVA
1 788,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | RPB |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 2.3/16 in |
Longueur | 244.48 mm |
Hauteur | 130.18 mm |
Largeur | 65.1 mm |
Hauteur de l'ae | 63.5 mm |
Diamètre extérieur | 92.08 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 169.86 jusqu'à 201.61 mm |
Boîtier | á semelle |