Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double RPB 200-2

  • ERIKS:23986713
  • Fabricant:662288480006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à deux boulons associe un roulement à rouleaux coniques à un boîtier fendu en fonte, garantissant durabilité et stabilité sous charges radiales et axiales dans des applications industrielles lourdes.

Caractéristiques
  • La fonction de relubrification améliore la constance des performances dans des conditions de fonctionnement exigeantes
  • Le joint labyrinthique en feutre protège le roulement contre la poussière et la perte de lubrifiant
  • Le montage à double collier fixe l’arbre et empêche le desserrage en cas de vibrations
  • Le boîtier en fonte en deux parties séparées facilite la maintenance et le remplacement pendant le fonctionnement
  • La conception à rouleaux coniques supporte les charges radiales et axiales pour une durée de vie plus longue des roulements
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines fonctionnant sous des conditions de charges radiales et combinées
  • Idéal pour les ensembles d'entraînement nécessitant une fixation d'arbre sécurisée et une capacité de charge
  • Utilisé avec des convoyeurs industriels et des équipements de traitement robustes
Ajouter à la liste

1 319,49 €/ Unitéhors TVA

1 596,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RPB
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Boîtier en fonte grise
Taille de boulon
0.63 INH
Diamètre d'arbre
50.8 mm
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
225.43 mm
Hauteur
117.48 mm
Largeur
61.93 mm
Hauteur de l'ae
57.15 mm
Diamètre extérieur
82.55 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 160.34 jusqu'à 182.56 mm
Roulement
Roulement à rouleaux coniques
Boîtier
Séparé en deux pièces