Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double RPB 115-2

  • ERIKS:23440785
  • Fabricant:662288479994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble de palier à semelle est doté d’un carter en fonte avec une construction en deux parties séparées pour faciliter la maintenance. L’unité peut accueillir des roulements à rouleaux coniques et est conçue pour des applications jusqu’à 2500 tr/min. Elle comprend un montage à double collier pour un verrouillage d’arbre sécurisé et une base pleine pour une stabilité accrue. La configuration standard convient à une gamme d’installations industrielles.

Caractéristiques
  • Le filetage standard du raccord de graissage permet un entretien et une lubrification faciles
  • La base en fonte massive assure une rigidité structurelle dans les environnements à forte charge
  • Le montage à double collier assure un maintien fiable de l’arbre pendant le fonctionnement
  • Le roulement à rouleaux coniques supporte des charges radiales et axiales plus élevées pour des utilisations exigeantes
  • La conception de carter en deux parties séparées permet un remplacement facile des roulements et réduit les temps d'arrêt
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements rotatifs dans les opérations de manutention
  • Idéal pour les machines de traitement dans les installations industrielles lourdes
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support d'arbre sécurisé
Ajouter à la liste

1 319,51 €/ Unitéhors TVA

1 596,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RPB
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
0.63 INH
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
225.43 mm
Hauteur
117.48 mm
Largeur
88.9 mm
Hauteur de l'ae
57.15 mm
Diamètre extérieur
82.55 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 160.34 jusqu'à 182.56 mm
Roulement
Roulement à rouleaux coniques
Boîtier
á semelle