Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double RPB 112-C2

  • ERIKS:23986711
  • Fabricant:662288493525
Image 1
Aperçu

Ce palier appliqué est doté d’un boîtier en fonte fendu en deux parties pour un support mécanique robuste. L’alésage droit et le diamètre d’arbre de 1,75 pouces assurent un alignement précis et une installation aisée. Il accepte des boulons jusqu’à 0,625 pouces et permet un désalignement statique de ±3,0°. L’unité est conçue pour une vitesse maximale de 2500 tr/min, adaptée aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • L’insert remplaçable permet des changements de roulements rapides et réduit les temps d’arrêt
  • Le boîtier non revêtu réduit l'accumulation de matériaux et facilite le nettoyage dans des environnements difficiles
  • La capacité de désalignement statique de ±3,0° réduit le risque d’usure prématurée due à des erreurs d’installation
  • La forme à alésage droit garantit un alignement précis de l’arbre et une rotation régulière
  • Le carter en fonte en deux parties séparées améliore l'efficacité de la maintenance et la résistance structurelle
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines agricoles nécessitant un support de palier robuste
  • Idéal pour les équipements de traitement dans les installations de fabrication
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les opérations de manutention
Ajouter à la liste

1 375,02 €/ Unitéhors TVA

1 663,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RPB
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
0.63 INH
Diamètre d'arbre
44.45 mm
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Longueur
225.43 mm
Hauteur
117.48 mm
Hauteur de l'ae
57.15 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 160.34 jusqu'à 182.56 mm