1 400,43 €/ Unitéhors TVA
1 694,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | RPB |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 44.45 mm |
Diamètre d'arbre | 1.3/4 in |
Longueur | 225.43 mm |
Hauteur | 117.48 mm |
Hauteur de l'ae | 57.15 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 160.34 jusqu'à 182.56 mm |
Boîtier | Solide |