Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double RPB 108-C2

  • ERIKS:23986707
  • Fabricant:662288493495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité est un carter en deux parties séparées avec un joint à lèvre simple et un roulement à rouleaux coniques. La largeur de base est de 2,313 pouces et la hauteur totale de 4,375 pouces. La conception comprend un système de verrouillage à double collier et permet la relubrification avec de la graisse au lithium EP ou NLGI#2.

Caractéristiques
  • Le raccord de graissage avec filetage 1/8 NPT permet un regraissage facile pour des intervalles d’entretien prolongés
  • La capacité de désalignement uniquement statique garantit un alignement précis dans les applications stationnaires
  • Le système de verrouillage à double collier assure un maintien sécurisé de l’arbre pour un fonctionnement fiable.
  • Un joint à lèvre simple protège les composants internes contre les contaminants, ce qui prolonge la durée de vie du roulement.
  • Le carter en deux parties permet une installation et une maintenance simplifiées, réduisant ainsi les temps d'arrêt des équipements
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines répondant aux besoins de remplacement de carters divisés
  • Idéal pour les équipements de manutention dans des environnements de traitement intensif
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un alignement précis des arbres
Ajouter à la liste

1 159,55 €/ Unitéhors TVA

1 403,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RPB
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Non revêtu
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
196.85 mm
Hauteur
111.13 mm
Largeur
58.75 mm
Hauteur de l'ae
53.98 mm
Diamètre extérieur
73.03 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 141.29 jusqu'à 163.51 mm
Boîtier
Séparé en deux pièces